※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WG338 WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド 20061685 WG338 WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド 20061685

WONDER GRIP サーモプラス

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20061685 品番 WG338
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!

サイズXL 機能防寒・保温 材質天然ゴム・アクリル オレンジ 入数(双)1 全長(cm)25.8 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
農作業
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

暖かさは最高と思います。
ただ、手袋の内部に湿気が残り濡れた状態になると冷たくて全く機能しません。
日々の作業が終わったら手袋の内部を乾燥させることが必須となります。

2025-12-15
用途:
犬の散歩

手にはめると手が動かないようになる
かたいわけではないが指を曲げてもまっすぐに戻される力がかかる
手を手袋の形にしとけばいいが、手作業には全く向いてないです
黒い部分の肉厚が厚いかな

対象商品:
20061685
2025-06-11
用途:
バイクの冬季防寒に使用致します。
建設業・工事業

表面がしっかりとしていて、内部の起毛が程良く、快適に使えそうです。

2024-12-30
用途:
冬期間の作業で使用
運輸・通信業

−5℃を下回る屋外・屋内でも 極力ストレスなく使用できる暖かいグラブを探しておりましたが、こちらは少々厚め。内側は二重になってる様です。これよりも薄い物を使用してましたが、保温性はこちらが優れると感じたので これからはこの商品を購入しようかと思いました。細かい作業には厚い方は向かないので こちらのグラブは繊細さを求められない作業で保温性も高く活躍するかと思います。若干サイズ感が小さく感じますので、ワンサイズ大きめを購入した方が快適かもしれません。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
冬場の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのにあったかくて防水と言う最近レアな存在の手袋。厚みは結構ありますので細かな作業には不向きですがその分耐久性も高いと思います。

2025-01-06
用途:
野菜栽培の草取り
教育・研究機関

今までは、裏地の無い400円前後の作業用手袋を使用していましたが、耐久性が無くすぐに指先に穴があいていました。この商品は今まで使用していた物よりかなり価格は高いですが、裏地があるので耐久性があり長い期間使用することができています。再購入決定です。

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
水道配管等工事
その他業種

保温性は十分であるが、摩擦の多い作業、土を触る作業では徐々にコーティングがはがれ、水が浸透してくる。ビニル手袋のように裂けるように破れる心配はない。

2025-10-20
用途:
畑の野菜栽培作業
教育・研究機関

今までは、布製の手袋を使用していました。しかし、すぐに指先に穴があいて、修繕しながら使っていました。そうした修繕でも、長くは使えませんでした。しかし、この商品は裏地もしっかりしていて、期待以上に長く使用することができています。何回も、リピート購入してします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする