革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革マジック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20061816 品番KS849
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オイル加工で洗って使える!!
水に濡れた後も柔らかさを維持します
脱着楽々マジック止めタイプ
内側は暖かいフリース使用

サイズフリー(L) 全長(cm)22 中指長(cm)10 手の平幅(cm)10 アテ有無アテ付 材質牛革・ポリエステル ブラウン 入数(双)1 機能防寒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061816
2020-01-21
用途:
雨天寒風の中ハンドル操作
製造業

全天候用防寒装備としてはまずまず。手入れ方法を記した紙が添付され感心した。しかし出荷時からこういう仕様なのだろうが、商品管理タグが商品に3箇所も刺さっており、皮に穴が開いてしまっているのはとても残念。

対象商品:
20061816
2020-03-12
用途:
車両系や建設機械の点検整備など
建設業・工事業

フリーサイズなのだが、かなり小さめ。おそらく市販の手袋のMあたりかな?
つくりはしっかりしていて長持ちはしそう。
まだ洗ったことはない。

対象商品:
20061816
2019-02-01
用途:
アウトドアや薪割りにもってこいです!

安いのに非常に柔らかく暖かい革手袋です!
焚火やバーベキューなどに重宝してます。

2018-01-23
用途:
バイク乗車時に使用
その他業種

フリースが裏地なので裏地無し若しくは綿裏地より断然暖かいです。最初はゴワゴワですが使用していくうちにしなやかになりました。
長持ちすれば良いな‥

1人が参考にしています
対象商品:
20061816
2018-02-26
用途:
アウトドアに…

価格の割に革が柔らかく、裏地が付いていて暖かいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20061816
2016-12-26
用途:
外作業時の防寒用

フリーサイズだが他の商品のMとLの間のサイズみたいな感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする