暖かい柔らかい裏起毛軍手 滑り止め 5双入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード20061895 品番1450
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

内側・裏起毛仕様で寒さに強い!!
すべり止め付き!!

材質
ポリエステル・レーヨン(手袋本体)
塩化ビニール(スベリ止め)
全長(cm)約22.5 手のひらまわり(cm)約19 ホワイト サイズフリー 入数(双)5 機能防寒 ゲージ数7 編数2本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061895
2020-12-04
用途:
冬場の車の運転
製造業

手が冷えるので温かくて、滑り止めが付いていて、しかも安い手袋を探していました。
こちらはそのすべてを満たしています。
しかし、自分にはフリーサイズが大きかったので−1
サイズ展開されればいいのに

対象商品:
20061895
2018-01-11
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

想像以上に温かく満足した商品です。無くなり次第、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする