※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
カゴ運搬カート
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20062115
品番
TY-109BT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
バスケット上部までの高さ(mm):725/750
材質
スチール・ナイロンコーティング
寸法(mm)
500×605×935
キャスター(mm)
Φ75ウレタン製
耐荷重(kg)
40
アズワン品番
2-8906-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000