クランプレバー オネジ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20062193 品番 N-KLM-63-M8-30-SR
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法A(mm)63 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)30 寸法D(Φmm)13.5 寸法E(mm)31 寸法F(mm)45 用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー ピッチ(mm)1.25 回し半径(mm)63 材質(軸) 取付部おねじ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
注意
※用途以外の使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
ミニ旋盤の心押し台固定ボルトとの交換

商品のインターネット画面の説明図にその部分の寸法が書かかれてないので不安だったが、取り合えず購入しました。当方のサカイML360のボルト周辺のくぼみにネジの取り付け部分が少し大きく入らなかったので残念でした。
 価格が安く、作りもしっかりしているので別の個所に使用したいと思います。

2025-03-04
用途:
電動工具の刃先やパーツの取り外し、締め付けに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

締める、緩めるを繰り返す部位のクランプネジとして使用しています。ドライバーや6角レンチを使用することなく手で操作できることでとても便利です。

2024-05-09
用途:
治具など頻繁に取り外し、開け閉めする場合
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所などで開け閉めする際、一旦緩めた状態でレバーを指1本で回すことができ、ストレスなくスムーズに操作でき、買って良かったものの一つです。

対象商品:
20062184
2024-07-08
用途:
金型部品
有限会社 本江鉄工所 様 (製造業)

類似品が多いですが、他よりも多少なりとも 価格が安いので購入しております。

対象商品:
20062193
2023-02-18
用途:
天体望遠鏡(ビクセン製ポルタ経緯台)のクランプネジとして使用
鉱業

ビクセン製のポルタ経緯台架台は、上下水平動共にフリーストップ式ですが、しっかりと固定するためのクランプネジとして、純正のM8イモネジを本製品と交換しました。使い勝手が良く、大変便利になり大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20062175
2022-12-22
用途:
木工治具
建設業・工事業

円盤回転サンドペーパー台着脱に使用しました大変重宝しています。

対象商品:
20062193
2022-09-28
用途:
専用機メンテ

定期的に壊れる部品なので、モノタロウで買えて助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
20062184
2021-09-25
用途:
一斗缶の蓋に付けて使用しています
株式会社 山嘉精練 様

一斗缶の蓋に付けて使用しています。手が汚れず、持ちやすく、コスパも良いのでとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする