アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
サニーフーズニトリル手袋・ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10箱)
注文コード
20062456
品番
GTF 2909-10X CSS
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
約29.0
材質
NBR(ニトリルゴム)
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.1
規格
食品衛生法適合品
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
1000
アズワン品番
3-4497-53