成分水、BG、グリセリン、ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム、ヒト臍帯血細胞順化培養液、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド‐1、ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液、グルタチオン、リン酸アスコルビルMg、ツボクサ葉/茎エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、PCA-Na、PCA、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アーチチョーク葉エキス、ハマメリス葉エキス、ダイズ種子エキス、カプリリルグリコール、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、レシチン、コレステロール、トコフェロール、ココイルサルコシンNa、キサンタンガム、カルボマー、エタノール、フェノキシエタノール、水酸化K、クエン酸、クエン酸Na