ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
カラーナイロン手袋
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20064233
品番
No.8010-1-C1-SP1-LL
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
脂で滑りにくく、耐久性に優れています。ライン別、作業別などで色分けして使用できます。
色
エンジ
サイズ
LL
全長(mm)
約240
材質
ナイロン
機能
耐久性
色(手首部)
黄
アズワン品番
3-4731-04