ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
カラーナイロン手袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
S
注文コード
20064285
品番
No.8010-1-C5-SP1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,920
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
脂で滑りにくく、耐久性に優れています。ライン別、作業別などで色分けして使用できます。
色
オレンジ
サイズ
S
全長(mm)
約210
材質
ナイロン
機能
耐久性
色(手首部)
緑
アズワン品番
3-4733-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20064285
No.8010-1-C5-SP1-S
14199328
8010-1-C5-S
ナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入)
ウインセス
1袋(10双)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。