カラーナイロン手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズL 注文コード20064303 品番No.8010-1-C5-SP1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

脂で滑りにくく、耐久性に優れています。ライン別、作業別などで色分けして使用できます。

オレンジ サイズL 全長(mm)約230 材質ナイロン 機能耐久性 色(手首部) アズワン品番3-4733-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20064303 No.8010-1-C5-SP1-L 62659373 8010-1-C5-L ナイロンダブル手袋(マチ付) ウインセス ナイロンダブル手袋(マチ付) ウインセス 1袋(10双) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20064233
2022-08-17
用途:
農作業
農・林・水産業

トマトの誘引作業に使用しています。サラッとした感触で最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする