※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJR-2 ロールボックスパレット マキテック 20064337 MJR-2 ロールボックスパレット マキテック 20064337

ロールボックスパレット

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20064337 品番 MJR-2
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,290
販売価格(税別)
53,900

折りたたんで収納できます。

間口(mm)850 奥行(mm)600 全高(mm)1700 種別折り畳み可 850×600×1700mm アズワン品番3-4736-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型商品の為車上渡しとなります。4トン車か10トン車での納品となり、4トン車をご希望の場合は事前にご連絡願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20064364
2020-12-15
用途:
資源ごみ回収段ボール・収納ボックス
サービス業

利便性向上した。回収トラックに積む際に移動できて大変楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする