※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 典礼用品
今村紙工の 香典袋
印刷多当 御霊前 中袋付 10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20064865
品番
106-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
御霊前の文字が印刷されている多当です。
用途
弔事全般、主に通夜・告別式の際に適しております。
その他
販売単位:1パック10枚
種類
印刷多当/御霊前
対応
中袋:有
サイズ(mm)
180×95