外観サンプル画像 表・裏
ウッドプラスチックテクノロジー
ウッドプラスチックテクノロジーの ゴム素材
ウッドプラスチックテクノロジーの その他ゴム
樹脂ブロック90mm 10個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
20064917
品番
HB90-10set
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。
プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途
プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)
400
幅(mm)
200
色
黒系
高さ(mm)
90
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長