アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの 実験研究用さじ(スプーン)
メタルディテクトハンドスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20067304
品番
500W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
アズワン品番
3-4939-02
色
白
容量(mL)
約500
外寸(mm)
【スコップ部】79×107×47
内寸(mm)
【スコップ部】75×105×45