minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの 食器/餌入れ
ハンガー食器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067717
品番
ES-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
本品は、ペットたちが理想的な姿勢で食事を摂ることができるように開発されたステンレス製の食器です。
材質
食器:ステンレス、フック付きスタンド:鉄・クロムメッキ
質量(g)
215
直径×高さ(mm)
125×60
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物