minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの 食器/餌入れ
ウォーターボトルフラット 350
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067726
品番
WBF-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
フラットでスマートなフォルムは、かさばらずケージにフィット!
ワンタッチジョイントで取り付け取り外しが簡単です。
材質
ボトル本体:PET、受け部パーツ:PS、キャップ部分:PS、ノズル部分:真鍮・ステンレス
容量(mL)
350
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×280
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物