エコボトル・ミニ 200ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20067760 品番MR-203
参考基準価格(税別)¥1,534 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。
取り付ける場所や高さを自由に調整でき、いつも新しいボトルが使えるので清潔です。
ノズル部分が細くなっているのでハムスター用の飼育ケージにピッタリ!
200〜500ml対応。
ケージワイヤーの間隔8〜20mmに適応。

材質ノズル部:PP、吸口:真鍮メッキ加工・ゴムパッキン、吸口ボール:ステンレス、ホルダー部:PP、ストッパー部:PP、ボトル:PET 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×220 対象動物リス・ハムスターなどの小動物
注意
※口径の合わない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする