minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの 動物用品その他
うさぎの牧草パーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067787
品番
HT-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ストレスに弱いうさぎの為の牧草入れや休憩場所、遊び場にピッタリ。
牧草パークはかじり木としてもご使用いただけます。
ヒーターコード穴付き。
材質
天然木100%
質量(g)
500
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×240×80
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物