アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
プラ壺(半透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20067828
品番
10165
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
内容物が容易に確認できます。
容量(mL)
30
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
0〜120
外径×高さH(Φmm×mm)
42×37
色(本体)
透明
アズワン品番
3-5086-02