アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
プラ壺(半透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
20067846
品番
10167
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,807
販売価格(税別)
¥
6,188
バスケットに入れる
内容物が容易に確認できます。
容量(mL)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
0〜120
外径×高さH(Φmm×mm)
55×64
色(本体)
透明
アズワン品番
3-5086-04