bird LAND
bird LANDの 動物用品
bird LANDの ハウス/ケージ/サークル
bird LANDの ハウス
バードルーム セキセイインコ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067918
品番
HT-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
自然木を使用したかわいい巣箱です。
ケージに取り付けるネジ付で、正面扉にはカギが付いているので不意の開閉を防ぎます。
マグネット着脱式なので屋根部分が取り外せます。
付属品
ヌキ型皿巣
材質
自然木100%
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×148×180
対象動物
セキセイインコ