bird LAND
bird LANDの 動物用品
bird LANDの ハウス/ケージ/サークル
bird LANDの ハウス
バードルーム ツボ巣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067945
品番
MB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
天然乾燥草を使用した、保温性・保湿性に優れた小鳥のおへやです。
文鳥・コキンチョウが安心して眠ったり巣作りするのに適しています。
材質
天然乾燥草100%
サイズ
大
質量(g)
220
規格
天然素材
直径×高さ(mm)
140×160
対象動物
文鳥・コキンチョウなど