minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの ペット用ファニチャー
かじり木コーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
注文コード
20067988
品番
MR-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
つぶがかじれるトウモロコシ型のかじり木です。
ストレス解消や歯の伸びすぎを防止します。
ケージに取り付けられます。
材質
本体:ポプラの木、ネジ:スチール、ワッシャー:スチール
サイズ
S
規格
天然素材
直径×高さ(mm)
30×96
対象動物
小動物全般