minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの シーツ/マット/床材
minimal LANDの マット/床材
うさちゃんのひんやりクールアルミプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20068006
品番
RH-583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のプレートです。
アルミ表面は、汚れの付きにくいアルマイト加工で、お手入れカンタン!
付属品
すべり止めパッド
材質
ボード:アルミニウム、パッド:EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×155×4(パッド含む)
対象動物
うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物