minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの シーツ/マット/床材
minimal LANDの マット/床材
うさちゃんのクールひんやりアルミボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20068015
品番
RH-582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のボードです。
付属品
すべり止めパッド
材質
アルミニウム(アルマイト加工)、PP、ゴム、すべり止めパッド:EPTゴムスポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×228×11
対象動物
うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物