minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの シーツ/マット/床材
minimal LANDの マット/床材
接触冷感 うさちゃんのひんやりマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
20068031
品番
ML-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
触った瞬間ひんやりクール!
接触冷感生地を採用したうさぎ用マット。
材質
本体生地:ナイロン100%(接触冷感生地)、中材:ウレタンフォーム、すべり止めパッド:ポリエステル
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×10
対象動物
うさぎなどの小動物