minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの シーツ/マット/床材
minimal LANDの マット/床材
小動物のクールひんやりアルミプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20068049
品番
ML-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペットの暑さ対策、夏バテ対策にぴったりのアルミ製プレートです。
汚れがつきにくいアルマイト加工。
付属品
すべり止めパッド
材質
プレート:アルミニウム、パッド:EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×110×2
対象動物
小動物全般