ぱくっとキャロット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(65g) 注文コード20068101 品番MR-558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

にんじんペーストをビスケットではさんで、硬めに焼き上げました。

成分粗たんぱく質4.7%以上、粗脂肪6.2%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分6.5%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×170(ヘッダー含む) カロリー(kcal)440 / 100g 原材料小麦粉、砂糖、油脂類、にんじんパウダー、リンゴジャム、コーンスターチ、乳清ホエイパウダー、穀物醗酵エキス、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、着色料(黄5、赤40)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・デグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする