minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
ぷちクロワッサン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40g)
注文コード
20068146
品番
MR-565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
食べやすいプチサイズ。
小動物が大好きなチーズとミルクをパン生地に練り込んだスナックです。
成分
粗たん白質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×20×210
カロリー(kcal)
390 / 100g
原材料
小麦粉、ミルクパウダー、卵(卵黄・卵白)、グルテン、チーズ、イースト菌、砂糖、ミネラル類(乳酸カルシウム、塩化ナトリウム)、バニラフレーバー
対象動物
うさぎ・ハムスター・リスなどの小動物