minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
チンチラディナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800g)
注文コード
20068155
品番
MR-535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
栄養価が高く香りの良いアルファルファペレットに、新鮮な乾燥野菜・トウモロコシ・小麦のポップを配合しました。
適度なかたさで、歯の伸びすぎを防ぎます。
成分
粗たん白質15.4%以上、粗脂肪2.4%以上、粗繊維18.1%以下、粗灰分7.9%以下、水分11.7%以下
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×270
カロリー(kcal)
261 / 100g
原材料
アルファルファペレット、とうもろこし、大麦、圧縮牧草、小麦、いなご豆、にんじん、じゃがいも、穀物発酵エキス
対象動物
チンチラなどの小動物