モルモットディナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800g) 注文コード20068171 品番MR-533
参考基準価格(税別)¥979 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ビタミンCをはじめとした各種ビタミンを含んだ乾燥野菜ミックスに
食物繊維が豊富な2種類の牧草ペレットを配合しました。

成分粗たん白質18.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×270 カロリー(kcal)350 / 100g 原材料にんじんフレーク、トウモロコシフレーク、トウモロコシ、オート麦、小麦、エンドウ豆、バラの実など各種穀類、芽キャベツ、パセリ、セロリなど各種野菜、乾燥アルファルファ、アルファルファ茎などの牧草、穀物発酵エキス 対象動物モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする