ナッツ&シードミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60g) 注文コード20068180 品番MR-581
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

新鮮なナッツとシード類を厳選しミックスしました。
タンパク質・ビタミン類が多く含まれたおやつです。

成分粗タンパク質5.4%以上、粗脂肪18.6%以上、粗灰分1.8%以下、水分1.3%以下、粗繊維2.7%以下 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×25×200 カロリー(kcal)470 / 100g 原材料落花生、カボチャの種、ヒマワリの種、アーモンド、クコの実、カシューナッツ、大豆醗酵抽出物 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする