minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
おいしいクルミの森
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40g)
注文コード
20068189
品番
MR-580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
新鮮なクルミを厳選しました。
カルシウム・タンパク質・ビタミン類が多く含まれたおやつです。
成分
粗タンパク質5.4%以上、粗脂肪10.1%以上、粗灰分1.4%以下、水分1.3%以下、粗繊維2.8%以下
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×25×200
カロリー(kcal)
429 / 100g
原材料
クルミ、大豆醗酵抽出物
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物