かじってフルーツグラノーラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード20068277 品番ML-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ビタミンCをおいしく摂取!
8種のバラエティ豊かなフルーツと3種の穀物をおいしいスティックにしました。

成分粗たん白質10.2%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分11.9%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×210 カロリー(kcal)370 / 100g 原材料エン麦、ゼラチン、大麦、レーズン、小麦、砂糖、バナナ、パパイア、大豆、胚芽とうもろこし、パイナップル、キウイ、水あめ、マンゴー、ココナッツ、とうもろこし、麦芽シロップ、イチゴ、全粒粉小麦、大豆たん白、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする