minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
つみたてコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20g)
注文コード
20068295
品番
MR-825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
おいしく食べて、食物繊維を摂取!
つぶつぶのコーンをさくさくに仕上げました。
成分
粗タンパク質8.2%以上、粗脂肪5.8%以上、粗繊維5.4%以下、粗灰分2.7%以下、水分9.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
386 / 100g
原材料
トウモロコシ、ぶどう糖、穀物発酵エキス
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物