デルタグリップ防寒

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20068308 品番#2527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。

サイズM 材質表/天然ゴム、裏/アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒・保温性・通気性 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068326
2022-12-13
用途:
畑作業に
オストワークス 様 (サービス業)

思ったより暖かくはありません。その分薄めで操作性は良いです。ちょっと暖かめの日に利用します。

対象商品:
20068308
2023-01-30
用途:
冬の屋外作業
ジーケーサービス 様

保温効果は無さそうで温かい感覚はなく、普通のグローブよりはいいかなーって感じですね(^^;)

対象商品:
20068308
2017-01-22
用途:
荷物の取り扱いとかに使用

指先が弱いみたいで、すぐゴムの所が破れてしまう。
保温性は、良いです。

対象商品:
20068317
2022-02-04
用途:
バイクの運転
卸売・小売業

表記サイズに対して、少しきついです。ワンサイズ上をお勧めします。硬いので、バイクの運転など、ずっと握るには適していません。

対象商品:
20068308
2018-03-27
用途:
アルミ形材の短い部材をプレス加工する時に使用しました
製造業

前かったWONDER GRIP サーモがないと言われたのでこの製品を買ってみたが、気持ち厚みが薄いので形材の角で痛い使用しなくなった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする