※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防寒用手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 防寒用手袋
防寒ソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20068344
品番
#1117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
独自の配合により、寒冷地でも硬くなりにくい手袋です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
抗菌防臭加工で汗のにおいも軽減します。
サイズ
LL
材質
表/塩化ビニール、裏/アクリル・綿
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防寒・抗菌防臭
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応