minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
うさうさぴゅーれ にんじん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10g×5本)
注文コード
20068417
品番
ML-189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、にんじんのゼリーベースのピューレです。
βカロテンで免疫機能の健康維持をサポート!
食物繊維入りで毛玉ケアにも。
成分
粗たん白質0.1%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.6%以下、水分94.7%以下
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×20×210
カロリー(kcal)
58 / 100g
原材料
にんじん果汁(7倍濃縮)、糖類(ショ糖・オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、β-カロテン、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン・増粘多糖類)、pH調整剤、紅麹色素
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなど の小動物