成分粗たん白質6.3%以上、粗脂肪6.7%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.9%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265
カロリー(kcal)379 / 100g
原材料穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、果実類(ココナッツ、バナナ、いちご、パイナップル)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、香料、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、酸味料(クエン酸)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物