18Vリチウム インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20068563 品番BPCI18-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)155 回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 回転数(min-1[回/分])0〜3000 充電時間(分)約80 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)約1.4(充電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 打撃数(min-1[回/分])0〜3900 付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス スイッチ無段変速 作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本 トラスコ品番493-4369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする