minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
ぱりぱりサラダ お徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(420g)
注文コード
20068566
品番
ML-545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
乾燥させたエンドウ豆とニンジンをローラーでプレスしてキャベツを加えた、
保存料・着色料無添加の食べやすい野菜チップスです。
成分
粗たん白質12.6%以上、粗脂肪1.6%以上、粗繊維5.1%以下、粗灰分3.2%以下、水分10.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×80×265
カロリー(kcal)
333 / 100g
原材料
エンドウ豆、ニンジン、キャベツ、ブドウ糖
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物