インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 注文コード20068633 品番WR22SE
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14〜M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16〜M22 電源(V)単相100 電流(A)13.1 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261 トラスコ品番762-0951
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする