minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
ミニマルゼリー 乳酸菌プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
20068636
品番
ML-576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
腸内環境を健やかに保つ
りんご・パイン入りのジューシーゼリー!
乳酸菌+オリゴ糖+消化酵素でお腹の中から健康サポート
食物繊維配合で毛玉ケア
成分
粗たん白質0.05%以上、粗脂肪0.00%、粗繊維6.60%以下、粗灰分0.20%以下、水分82.50%以下
質量(g)
15(×12個)
カロリー(kcal)
60 / 100g
原材料
ブドウ糖果糖液糖、食物繊維、りんご果汁、パイナップル果汁、乳酸菌、オリゴ糖、消化酵素(植物由来)、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、香料、ミネラル類(塩化カリウム)、着色料(黄4、二酸化チタン)
対象動物
うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物