充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20068667 品番UC18YSL3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電源(V)(単相交流)50/60Hz共用 トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10〜40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068667
2021-06-11
用途:
電気工事中
矢野新工業株式会社 様 (その他業種)

突然シャットダウン 長年使用し既に同型なし、代替品に満足 しかもUSBソケット付き
電子機器の充電にも使用出来 おすすめします。

対象商品:
20068667
2019-02-15
用途:
扇風機に
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がよい。扇風機に接続するようになれば、より良い。

対象商品:
20068667
2018-04-20
用途:
木工作業の時のインパクトレンチの充電
ウッドエナジー 様 (建設業・工事業)

以前に使用していたUC18YSL2に比べ、機能的に改善されている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする