電気ディスクグラインダ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20068676 品番FG10SS2
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。

電源(V)単相100 電流(A)6.2 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)254 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(kg)1.4(コード除く) コード長さ(m)1.8 砥石径(Φmm)100 用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0〜20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068676
2022-11-13
用途:
メンテナンス時

昔から使っていた日立製グラインダが壊れたので買い替えました

使用感は良いですがスイッチに慣れが要ります

1人が参考にしています
対象商品:
20068676
2022-10-26
用途:
主に切断 研磨も
製造業

スイッチが変に安全化されていて「非常に使いにくい」。同社の安いインパクトや、旧Ryobiの安いトリマは複数買って作業を効率化する意味があったが、これはもう「触りたくない」類の道具。

対象商品:
20068676
2021-12-19
用途:
金属の切断や研磨
サービス業

ブランド品にしては、懐にやさしい価格で、非常に助かります

対象商品:
20068676
2020-12-12
用途:
金属加工
建設業・工事業

軽くて使いやすいです、以前使っていたで海外メーカーの物より
音が静かです。

対象商品:
20068676
2020-07-09
用途:
板金作業に使用しています
太陽総合設備 様 (建設業・工事業)

作業終了した時に 速やかにスイッチをオフに出来て 危険性が無いので 助かります

対象商品:
20068676
2020-02-13
用途:
鋼材の切断、研磨
農・林・水産業

低価格にもかかわらず能力は十分です。ただ、電源コードの柔軟性が不足しているので取り廻しに難があります。快適に使うにはコードの取り換えをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
20068676
2019-04-14
用途:
プラスチック加工
woonotch web works 様 (その他業種)

オンオフスイッチが側面についていて、手で押している間回転する方法と、手を離しても回転する連続動作を選べて使いやすいです。

対象商品:
20068676
2018-12-19
用途:
屋外鉄部の塗装サビ取り
その他業種

以前使っていた物より回転が安定していて音が静か。
ただし同梱のホイルガードの接合部分が元から歪んでいて本体に組み付けられない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする