二段変速振動ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20068764 品番 DV20VF
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。

穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 無負荷打撃数(min-1)(高速)0〜37700、(低速)0〜13000 チャック能力(mm)1.5〜13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2900、(低速)0〜1000 電源(V)単相100 電流(A)8.6 消費電力(W)820 コード長さ(m)2心・2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート(高速)13/(低速)20 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.6、(回転)3.8 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース 全長×全高(mm)414×148 トラスコ品番777-1134
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする