bird LAND
bird LANDの 動物用品
bird LANDの 餌/おやつ
半生ソフトフルーツフード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
20068977
品番
MB-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
本品はヒエ・アワだけでは不足しがちな小鳥の栄養を補い、
健康に育てるための栄養補助食品です。
成分
蛋白質17.5%、脂肪10.9%、繊維2%、灰分3.1%、水分10.8%、糖分15.7%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×40×200
カロリー(kcal)
380 / 100g
原材料
卵黄入りビスケット、バードビスケット、オリゴ糖、食用ラード、植物オイル、大豆、天然ドライ野菜、米粉、西洋牡松の実、干しぶどう、イチジクのスライス、パパイヤのスライス、パイナップルのスライス、杏のスライス、ハチミツ、醸造用イースト、ナナカマドの実、ビタミン・ミネラルの混合物、亜麻仁
対象動物
小鳥全般