- ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992 - ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992 - ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992 - ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992 - ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992 - ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 20068992

ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(50mL) 注文コード 20068992 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。

用途
工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
セミグロス クリヤー 主な用途木部、鉄部 特性耐久、つやなし、耐候 種別半つや 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、藻などを取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よく振って下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)4時間、冬(10℃)6時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ペンキュア ハケでペイント紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068992
2024-01-09
用途:
金管楽器のメッキ剥がれの補修
製造業

ほとんど匂いがせず、塗りやすいのですが金属にも塗れるとあるので、試しに購入したのに、乾きが悪くもう二週間以上経つのにまだベト付きます。これは失敗でした。でも試しの小瓶でしたので、大損しなくて済みました。

対象商品:
20069035
2019-10-21
用途:
回転物等耳部のマーキングに
菱山サービス株式会社 様 (その他業種)

ペンがついているので使用後もそのまま収納できる。手も汚れににくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする