曜日別特売
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236

 

- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236
- ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 20069236

ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケヤキ
内容量1缶(50mL)注文コード20069236品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。
木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。
においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。

用途
工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。
タッチアップとしても使用できます。
ケヤキ主な用途木部特性耐久種別乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくか振って下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)4時間、冬(10℃)6時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ペンキュア ハケでペイント紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20069236
2020-04-18
用途: 絵画のエイジング
製造業

私は絵画のエイジング作業に使用しているので、用途は違うと思いますが。。
透明感があって、伸びが良く、焦げ茶すぎない色合いが古い風合いを出すのピッタリです。
私の場合はすぐなくなってしまうので、今後は詰め替えなどができると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする