- ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412 - ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412 - ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412 - ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412 - ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412 - ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ 20069412

ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 20069412 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
女性の手にも使いやすい大きさです。

ホワイト 主な用途木部、鉄部、プラスチック 用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可) 種別 乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4〜0.6
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※使用する時は、容器の中の撹拌玉の音がしてから、約30秒間十分に振り、よくまぜて下さい。
※塗料を吹きつける時、塗る面と噴出口との間は、20〜30cmの間隔をとって下さい。
※一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2〜3回くらい塗り重ねて下さい。
※使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてから、キャップをして下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)2時間、冬(10℃)4時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※自動車、高級家具、ストーブの高温部などには、使用しないで下さい。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

ペンキュア スプレーでペイント紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする